Produits enduits
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
Produits enduits
S0834.050.060
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
Klingspor Disque à changement rapide 50MM P60 0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
S0834.050.060
Application
Meulage
Forme
Plat
Vitesse de rotation max. (1/min)
30000
Diamètre de l'alésage
50
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
50
Matériau du support
Polyester
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Forme
Plat
Vitesse de rotation max. (1/min)
30000
Diamètre de l'alésage
50
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
50
Matériau du support
Polyester
Granulation
60
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à l'asphalte
Non
Adapté à la brique
Non
Adapté au béton
Non
Adapté au béton/bloc de béton
Non
Adapté au béton armé
Non
Adapté aux tubes en fonte
Non
Adapté à la riche dure
Non
Adapté au grès calcaire
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté au métal
Oui
Adapté à la pierre naturelle
Non
Adapté à l'argile réfractaire
Non
Adapté au béton désactivé
Non
Adapté à la tuile
Non
Disque diamanté
Non
Adapté au bois
Non
Roue de cuvette
Non
Type de particule
Céramique
Granulation selon FEPA
60
Convient pour béton cellulaire
Non
Tissu non tissé-finesse
Finesse fine
Dispositif de maintien X-Lock
Non
Segmentation
Sans
Matériau de la plaque de support
Plastique
Disque à lamelles
Non
Marque
Klingspor
Poids par pièce (g)
4
Code des marchandises
68053000
Model
QRC 910
Type
Quick-Change Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
S0834.050.060
EAN
4014855123919
UBB
500614787777
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
295374