Produits enduits
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
Produits enduits
S0833.050.120
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
Klingspor Disque à changement rapide 50MM P120 0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
S0833.050.120
Application
Meulage
Forme
Plat
Vitesse de rotation max. (1/min)
30000
Diamètre de l'alésage
50
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
50
Granulation
120
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Forme
Plat
Vitesse de rotation max. (1/min)
30000
Diamètre de l'alésage
50
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
50
Granulation
120
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à l'asphalte
Non
Adapté à la brique
Non
Adapté au béton
Non
Adapté au béton/bloc de béton
Non
Adapté au béton armé
Non
Adapté aux tubes en fonte
Non
Adapté à la riche dure
Non
Adapté au grès calcaire
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté au métal
Oui
Adapté à la pierre naturelle
Non
Adapté à l'argile réfractaire
Non
Adapté au béton désactivé
Non
Adapté à la tuile
Non
Disque diamanté
Non
Adapté au bois
Non
Roue de cuvette
Non
Type de particule
Zirconium corundum
Granulation selon CAMI
120
Convient pour béton cellulaire
Non
Motif de trou
Sans
Dispositif de maintien X-Lock
Non
Segmentation
Sans
Matériau de la plaque de support
Plastique
Disque à lamelles
Non
Marque
Klingspor
Poids par pièce (g)
8
Code Douanier
68053000
Model
QRC 411
Type
Quick-Change Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
S0833.050.120
EAN
4014855124541
UBB
500614787108
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
295311