text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à changement rapide 120/S/50 0


Avantages: Débit de coupe élevé sur l‘acier, l‘acier inoxydable - Le multiliant permet une coupe à froid sur l‘acier inoxydable - Encrassement minimum sur l‘aluminium

Numéro d'article S0823.050.120
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 30000
Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 30000
Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 50
Granulation 120
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 120
Convient pour béton cellulaire Non
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Plastique
Disque à lamelles Non
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 4
Model QMC 409
Type Quick-Change Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0823.050.120
EAN 4014855124268
UBB 500571085785
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 295339
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.