text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 U diamant 350X3X25,4


Avantages: Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe élevée - Liant spécial pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Développé pour une utilisation intensive

Numéro d'article 4I461437
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 5500
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 5500
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3
Hauteur de segment (mm) 10
Segmentation Denté
Nombre de segments 24
Marque Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe élevée - Liant spécial pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Développé pour une utilisation intensive

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I461437
EAN 4014855216918
UBB 500636770876
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.