text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 300 UT diamant 180X2,2X22,23


Avantages: Utilisation universelle - Bonne performance de coupe - Bon rapport qualité-prix - Jante continue turbo pour des bords nets et sans éclats - Idéal pour couvreur

Numéro d'article 0X964649
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.2
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.2
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 2.2
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Denté
Marque Klingspor
Code Douanier 68042100
Model DT 300 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Utilisation universelle - Bonne performance de coupe - Bon rapport qualité-prix - Jante continue turbo pour des bords nets et sans éclats - Idéal pour couvreur

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X964649
EAN 4014855218417
UBB 500636787052
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325355
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.