Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
0J019415
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
Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 C Carbure 12,7X25X6
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0J019415
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Coupe spéciale INOX
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Coupe spéciale INOX
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Klingspor
Code Douanier
82079091
Model
HF 100 C
Type
Carbide Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0J019415
EAN
4014855276349
UBB
500695741065
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
334139