text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Bloc de ponçage K30 SIC 0


Avantages: Bloc universel manuel pour le nettoyage et la finition - Peut être utilisée sur différents types de matériaux - Le nettoyage est amélioré grâce à l’utilisation d’additifs - Abrasion douce grâce à la structure élastique - Peut-être utilisée jusqu’à usure complète

Numéro d'article S0680.000.030
Largeur 80
Épaisseur (mm) 20
Longueur (mm) 50
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Emballé par 18
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 80
Épaisseur (mm) 20
Longueur (mm) 50
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la pierre Oui
Adapté à la peinture Oui
Adapté au verre Oui
Type de particule Carbure de silicium
Marque Klingspor

La description

SFK655 Schleiffix cale de ponç, 80 x 50 x 20 mm Grain 30.Produits abrasifs élastiques

Numéros d'articles

Numéro d'article S0680.000.030
EAN 4014855064168
UBB 500504073320
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 13800
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.