text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Bande de ponçage K80


Avantages: Support robuste avec renfort arrière Jointage forme spirale, forme cylindrique Utilisation universelle dans la métallurgie Forte agressivité si on le monte sur le support caoutchouc GK 555

Numéro d'article S0169.000.080
Largeur 45
Diamètre de l'alésage 45
Type d'appareil -
Longueur (mm) 30
Matériau du support Coton
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 45
Diamètre de l'alésage 45
Type d'appareil -
Longueur (mm) 30
Matériau du support Coton
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 80
Particularité de la bride à boucle Autre
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 6
Model CS 310 X
Type Spiral Band

Numéros d'articles

Numéro d'article S0169.000.080
EAN 4014855013357
UBB 240216431199
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11579
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.