text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Bande de ponçage K80 0


Avantages: Support robuste avec renfort arrière - Jointage forme spirale, forme cylindrique - Utilisation universelle dans la métallurgie - Forte agressivité si on le monte sur le support caoutchouc GK 555

Numéro d'article S0171.000.080
Largeur 75
Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 30
Matériau du support Coton
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 75
Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 30
Matériau du support Coton
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 80
Particularité de la bride à boucle Autre
Motif de trou Sans
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 9
Model CS 310 X
Type Spiral Band

Numéros d'articles

Numéro d'article S0171.000.080
EAN 4014855013371
UBB 240216431769
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11585
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.