text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Bande de ponçage 65X410 K60 (LS309XH) 0


Avantages: Bande spéciale pour ponceuses portatives - Pour une utilisation universelle sur bois, métal, peinture et vernis - Vaste assortiment de bandes pour tous types de machines standards

Numéro d'article S0780.010.060
Largeur 65
Type d'appareil -
Longueur (mm) 410
Forme à trou Sans
Imperméable Non
Emballé par 18
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 65
Type d'appareil -
Longueur (mm) 410
Forme à trou Sans
Imperméable Non
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté à la peinture Oui
Adapté au verre Non
Avec perforation pour aspiration des poussières Non
Fixation Velcro Non
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Dispersion Dense
Type d'articulation de ceinture Joint de chauvauchement
Particularité de la bride à boucle Coupe diagonale
Motif de trou Sans
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 102
Model LS 309 XH
Type Sanding Belt

Numéros d'articles

Numéro d'article S0780.010.060
EAN 4014855020065
UBB 500500742720
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 7001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.