text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Bande de ponçage 10X330 0


Avantages: Bandes résistant à la déchirure pour montage sur ponceuses à bandes limes portatives - Grande agressivité et haut rendement grâce aux substances abrasives actives - Spécialement pour l’acier inoxydable, mais peut convenir pour l’acier et les métaux en général

Numéro d'article 5P967894
Largeur 10
Type d'appareil -
Longueur (mm) 330
Matériau du support Polyester
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 10
Type d'appareil -
Longueur (mm) 330
Matériau du support Polyester
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 80
Motif de trou Sans
Marque Klingspor
Model CS 411 Y
Type File Belt

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P967894
EAN 4014855151288
UBB 500513184548
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 302798
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.