text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Abrasive sponge 125X89X25 G100 0


Avantages: Utilisation polyvalente à plat ou sur chant - Grâce au bord biseauté (env. 45°), convient idéalement pour les contours de pièces étroits et pointus - Bonne adaptation et répartition de la pression grâce à l'âme en mousse - Robuste, lavable et réutilisable

Numéro d'article 6U060076
Largeur 89
Épaisseur (mm) 25
Longueur (mm) 125
Granulation 100
Adapté à la riche dure Non
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 89
Épaisseur (mm) 25
Longueur (mm) 125
Granulation 100
Adapté à la riche dure Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté au bois Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté à la peinture Oui
Adapté au verre Oui
Type de particule Aluminium oxide
Avec poignée Non
Marque Klingspor
Model SK 700 A
Type Abrasive Block

La description

Avantages: Utilisation polyvalente à plat ou sur chant - Grâce au bord biseauté (env. 45°), convient idéalement pour les contours de pièces étroits et pointus - Bonne adaptation et répartition de la pression grâce à l'âme en mousse - Robuste, lavable et réutilisable

Numéros d'articles

Numéro d'article 6U060076
EAN 4014855302048
UBB 500695756816
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 337848
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.