text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Abrasive sponge 115X140X5 GFIXED 0


Avantages: Éponge abrasive fine et très souple pour les zones particulièrement difficiles d'accès telles que les renfoncements, les profilés et les bords - Structure en mousse épaisse pour une répartition très homogène de la pression et un profil de ponçage extrêmement fin - Pas de plis - Utilisable mouillée et sèche

Numéro d'article 8X061802
Largeur 115
Forme Rectangle
Épaisseur (mm) 5
Type d'appareil Très fin
Longueur (mm) 140
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 115
Forme Rectangle
Épaisseur (mm) 5
Type d'appareil Très fin
Longueur (mm) 140
Matériau Aluminium oxide
Matériau du support Mousse
Granulation 100
Adapté à la riche dure Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté au bois Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté à la peinture Oui
Adapté au verre Oui
Type de particule Aluminium oxide
Avec poignée Non
Marque Klingspor
Model SW 510
Type Abrasive Block

Numéros d'articles

Numéro d'article 8X061802
EAN 4014855228218
UBB 500695701879
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 303588
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.