text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit eau potable Caravane laiton / PVC taille du tuyau 13 mm filetage intérieur GEKA


Comprend : 5 m de tuyau d’eau potable Rauaqua 1/2 pouce, 2 x GEKA® plus, raccord pour tuyau 1/2 pouce , 2 x fiches de verrouillage GEKA®, 1 x fiche robinet GEKA® plus 3/4 pouce, 1 x sac de rangement avec fermeture à glissière

Numéro d'article 4F551550
Modèle Droit / coudé
Raccordement 1 Écrou-raccord
Raccordement 2 Écrou-raccord
Classe de qualité PVC
Longueur 46
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit / coudé
Raccordement 1 Écrou-raccord
Raccordement 2 Écrou-raccord
Classe de qualité PVC
Longueur 46
Matériau Plastique
Couleur du revêtement Autre
Avec matériau d’étanchéité Non
Convient pour l'air comprimé Non
Diamètre intérieur du tuyau (mm) 13
Adapté à l’eau refroidie Oui
Adapté à l'eau d'usage Oui
Adapté à l'eau de chauffage central Non
Adapté à l’huile Non
Matériau gaine tressée Autre
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 15
Diamètre intérieur nom. tuyau DN 13
Avec tresse Non
Type de revêtement Sans
Matériau raccordement 1 Laiton
Matériau raccordement 2 Laiton
Qualité du matériau raccordement 1 Autre
Qualité du matériau raccordement 2 Autre
Approbation selon GDV Non
Approbation VA Non
Homologation selon BBR/EKS Non
Marque GEKA

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F551550
EAN 4015933112177
UBB 500582046404
UNSPSC 40141734
N° Article du fabricant 4000351272
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.