text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit de soudage au gaz Butajet Standard 30 -100 W 250 - 500 degr. C 25 s SIEVERT


Numéro d'article S9919.410.001
Poids 620
Puissance nominale (W) 100
Forme de pointe à souder En forme de burin
Diamètre de la pointe à souder (mm) 2.4
Période de mise en température (s) 15
Durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz (min) 120
Température max. (°C) 1300
Emballé par 1

Spécifications

Poids 620
Puissance nominale (W) 100
Forme de pointe à souder En forme de burin
Diamètre de la pointe à souder (mm) 2.4
Période de mise en température (s) 15
Durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz (min) 120
Température max. (°C) 1300
Allumage Piézo
Finition de pointe à souder Autre
Puissance nominale (W) 30 - 100
Marque Sievert
Poids par pièce (g) 300
Code des marchandises 82055980

Numéros d'articles

Numéro d'article S9919.410.001
EAN 7314524100010
UBB 500503752403
UNSPSC 41102401
N° Article du fabricant 410001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.