text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Manette indexable avec bouchon de protection, insert fileté Argent Acierinoxydable 1.4308/1.4305 Polissageélectrolytique/brillant M6X65X25


Numéro d'article
Marque Kipp
Couleur Argent
D1_MM 18.5
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4308/1.4305
Revêtement Électrolytiquebrillant/brillant
Filetage Filetage métrique
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Kipp
Couleur Argent
D1_MM 18.5
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4308/1.4305
Revêtement Électrolytiquebrillant/brillant
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 101.6
Info Matière: Poignée en Inox 1.4308. Autres composants en Inox 1.4305.Finition: Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée. Autres éléments en acier naturel
Code Douanier 7318159590

Dimensions

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 32
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Nombre de dents 20
L 25
X 6

Numéros d'articles

Numéro d'article 58070.060.025
EAN 4059245099825
UBB 500689649365
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0124.9206X25

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.