Leviers à serrage rapide, insert fileté
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
Poignées et manettes indexable, leviers de came
Leviers de came
Leviers à serrage
Leviers à serrage rapide, insert fileté
58005
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
KIPP Levier à serrage rapide, insert fileté Noir Fonted'aluminium ENAC-46200/acier 5.8 Zingué
Previous
Next
Numéro d'article
Classe
5.8
Couleur
Noir
Matière
Fonted'aluminium/acier
Matière technique
EN AC-46200
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200. Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X. Axe en inox 1.4305. Goujon et rondelle en inox 1.4305.Finition: Poignée, laquage poudre noire microstructuré ou rouge RAL 3003 microstructuré. Rondelle de pression noire. Axes d'articulation naturels. Goujon et rondelle en inox naturel.Nota: Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis. Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).Indication de dessin: 1) Vis de réglage du levier de tensionadjustable
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Classe
5.8
Couleur
Noir
Matière
Fonted'aluminium/acier
Matière technique
EN AC-46200
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200. Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X. Axe en inox 1.4305. Goujon et rondelle en inox 1.4305.Finition: Poignée, laquage poudre noire microstructuré ou rouge RAL 3003 microstructuré. Rondelle de pression noire. Axes d'articulation naturels. Goujon et rondelle en inox naturel.Nota: Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis. Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).Indication de dessin: 1) Vis de réglage du levier de tensionadjustable