Broche à billes autobloquante avec poignée en L, autobloquantes
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
Pièces pour machines
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Eléments de blocage
Goupilles d'arrêt
Broche à billes autobloquante avec poignée en L, autobloquantes
58723
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
KIPP Goupille d’arrêt avec poignée en L autobloquante Noir Aluminium/acierinoxydable
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
Kipp
Couleur
Noir
Matière
Aluminium/acierinoxydable
Matière technique
EN AC-46200/1.4542
Info
Matière: Goupille en Inox 1.4542. Poignée en aluminium coulé sous pression EN-AC 46000. Bouton pression aluminium EN-AW 2024 T4. Billes en Inox 1.4125. Ressort de pression en Inox.Finition: Goupille en acier trempé, dureté min. 40 HRC et passivé. Poignée anodisée noire. Bouton pression anodisé bleu. Billes en acier trempé, dureté 58 +4 HRC et passivé. Ressort de pression passivé.Nota: Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simple et rapide d'éléments et de pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr et indémontable. Les goupilles d'arrêt peuvent être dotées d'une corde de maintien, en cas de besoin. La goupille en Inox trempé et à résistance élevée peut être soumise à des sollicitations extrêmes et est extrêmement résistante à l'usure. Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.Accessoires: Câble de sécurité en spirale K0367. Corde de maintien avec œillet K0367. Anneau K0367. Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724.
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Kipp
Couleur
Noir
Matière
Aluminium/acierinoxydable
Matière technique
EN AC-46200/1.4542
Info
Matière: Goupille en Inox 1.4542. Poignée en aluminium coulé sous pression EN-AC 46000. Bouton pression aluminium EN-AW 2024 T4. Billes en Inox 1.4125. Ressort de pression en Inox.Finition: Goupille en acier trempé, dureté min. 40 HRC et passivé. Poignée anodisée noire. Bouton pression anodisé bleu. Billes en acier trempé, dureté 58 +4 HRC et passivé. Ressort de pression passivé.Nota: Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simple et rapide d'éléments et de pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr et indémontable. Les goupilles d'arrêt peuvent être dotées d'une corde de maintien, en cas de besoin. La goupille en Inox trempé et à résistance élevée peut être soumise à des sollicitations extrêmes et est extrêmement résistante à l'usure. Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.Accessoires: Câble de sécurité en spirale K0367. Corde de maintien avec œillet K0367. Anneau K0367. Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724.
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande