Doigt d'indexage pour pièces minces, avec encoche d'arrêt
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
Pièces pour machines
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable pour les pièces à paroi mince
Doigt d'indexage pour pièces minces, avec encoche d'arrêt
58767
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
KIPP Doigt d'indexage pour pièces minces, avec encoche d'arrêt Filetage métrique à pas fin Acier 5.8, doigt d'indexage trempé, poignée en plastique Oxyde noir
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
Kipp
Classe
5.8
Matière
Acier
Revêtement
Black Oxide
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt d'indexage trempé: Classe de résistance 5.8. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni. Nota: Ces doigts d'indexage sont particulièrement adaptés au montage de composants à paroi mince. Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales. Une autre position ne peut être réglée qu'après avoir débloqué manuellement le doigt d'indexage. Ce type d'indexage est recommandé pour les montages dans lesquelles le doigt d'indexage doit être maintenu en place.
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Kipp
Classe
5.8
Matière
Acier
Revêtement
Black Oxide
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt d'indexage trempé: Classe de résistance 5.8. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni. Nota: Ces doigts d'indexage sont particulièrement adaptés au montage de composants à paroi mince. Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales. Une autre position ne peut être réglée qu'après avoir débloqué manuellement le doigt d'indexage. Ce type d'indexage est recommandé pour les montages dans lesquelles le doigt d'indexage doit être maintenu en place.