text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Doigt d’indexage sans tête avec anneau, sans contre-écrou Filetage métrique à pas fin Acier inoxydable 1.4305, doigt d'indexage non trempé

Numéro d'article
Marque Kipp
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4305
Filetage Metric fine thread
Info Matière: Doigt d'indexage non trempé: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4305. Anneau 1.4310, naturel.Finition: Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. L'anneau permet d'automatiser le doigt d’indexage, p. ex. à l’aide d'un vérin pneumatique ou d’une commande à distance. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps, de manière à ce que les goupilles s’encliquettent dans les fentes.

Spécifications

Marque Kipp
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4305
Filetage Metric fine thread
Info Matière: Doigt d'indexage non trempé: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4305. Anneau 1.4310, naturel.Finition: Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. L'anneau permet d'automatiser le doigt d’indexage, p. ex. à l’aide d'un vérin pneumatique ou d’une commande à distance. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps, de manière à ce que les goupilles s’encliquettent dans les fentes.

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.