Doigt d’indexage avec doigt fileté sans collerette, sans contre-écrou
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
Pièces pour machines
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable
Doigt d’indexage avec doigt fileté sans collerette, sans contre-écrou
58613
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
KIPP Doigt d’indexage avec doigt fileté sans collerette, sans contre-écrou Filetage métrique à pas fin Acier 5.8, doigt d'indexage trempé Oxyde noir
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
Kipp
Classe
5.8
Matière
Acier
Revêtement
Black Oxide
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt d'indexage trempé: Classe de résistance 5.8.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. Sur le doigt fileté, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique ou d’une commande à distance. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps, de manière à ce que les goupilles s’encliquettent dans les fentes.
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Kipp
Classe
5.8
Matière
Acier
Revêtement
Black Oxide
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt d'indexage trempé: Classe de résistance 5.8.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. Sur le doigt fileté, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique ou d’une commande à distance. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps, de manière à ce que les goupilles s’encliquettent dans les fentes.