Doigt d‘indexage sans collerette, avec anneau
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable
Doigt d‘indexage sans collerette, avec anneau
58705
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
KIPP Doigt d’indexage à corps lisse sans tête avec anneau Acier inoxydable soudable 1.4301, doigt d'indexage trempé
Previous
Next
Numéro d'article
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4301
Info
Matière: Corps 1.4301 soudable. Doigt d'indexage 1.4034. Anneau 1.4310, naturel.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. L'anneau permet d'automatiser le doigt d’indexage, p. ex. à l’aide d'un vérin pneumatique ou d’une commande à distance. Pour souder le doigt d’indexage nous recommandons une soudure à gaz inerte avec un équipement de soudure MIG.
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
1.4301
Info
Matière: Corps 1.4301 soudable. Doigt d'indexage 1.4034. Anneau 1.4310, naturel.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. L'anneau permet d'automatiser le doigt d’indexage, p. ex. à l’aide d'un vérin pneumatique ou d’une commande à distance. Pour souder le doigt d’indexage nous recommandons une soudure à gaz inerte avec un équipement de soudure MIG.