Doigt d’indexage, haut, avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable
Doigt d’indexage, haut, avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
58581
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
KIPP Doigt d’indexage, haut, avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou Filetage métrique à pas fin Acier inoxydable 1.4305,doigt d'indexage trempé, poignée en plastique
Previous
Next
Numéro d'article
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt d'indexage trempé: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Ce type d'indexage est recommandé pour les montages dans lesquelles le doigt d'indexage doit être maintenu en place.
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
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt d'indexage trempé: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Ce type d'indexage est recommandé pour les montages dans lesquelles le doigt d'indexage doit être maintenu en place.