text.skipToContent text.skipToNavigation

KB 8


L'arceau KB est une solution pour la fixation de câbles dans des espaces réduits. L'arceau est fixé en utilisant la cheville Clipfix SD ou la cheville à frapper N 6 F. Pour une installation avec le Clipfix SD, aucune vis supplémentaire n'est nécessaire. Pour une installation avec la cheville à frapper N, la cheville s'expanse contre les parois du forage

Numéro d'article 58135FIS
Longueur
Modèle Unilatéral
Pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 8
Longueur (mm) 133
Marque Fischer
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 133 mm
Modèle Unilatéral
Pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 8
Longueur (mm) 133
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

La description

L'arceau KB est une solution pour la fixation de câbles dans des espaces réduits. L'arceau est fixé en utilisant la cheville Clipfix SD ou la cheville à frapper N 6 F. Pour une installation avec le Clipfix SD, aucune vis supplémentaire n'est nécessaire. Pour une installation avec la cheville à frapper N, la cheville s'expanse contre les parois du forage lorsque le clou est enfoncé. L'arceau KB est idéal pour fixer de façon sûre plusieurs câbles individuels, également en cas de températures extrêmes de -20 °C à +80 °C.

Numéros d'articles

Numéro d'article 58135FIS
EAN 4006209581353
UBB 500616760657
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 58135
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.