text.skipToContent text.skipToNavigation

KB 8


La cheville ClipFix SF plus arceau KB est une solution de fixation pour câbles dans des espaces confinés. L'arceau innovant s'insère directement dans le forage sans vis. La cheville pré-montée se cale instantanément dans le matériau de construction. La cheville ClipFix SF plus arceau KB est idéale pour fixer rapidement plusieurs câbles isolés dans les m

Numéro d'article 48171FIS
Longueur
Longueur (mm) 133
Matériau Plastique
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 133 mm
Longueur (mm) 133
Matériau Plastique
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

La description

La cheville ClipFix SF plus arceau KB est une solution de fixation pour câbles dans des espaces confinés. L'arceau innovant s'insère directement dans le forage sans vis. La cheville pré-montée se cale instantanément dans le matériau de construction. La cheville ClipFix SF plus arceau KB est idéale pour fixer rapidement plusieurs câbles isolés dans les matériaux pleins - également en cas de températures extrêmes de -20 °C à +80 °C.

Numéros d'articles

Numéro d'article 48171FIS
EAN 4006209481714
UBB 500616737739
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 48171
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.