text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kb 16 kabelová spona


L'arceau KB est une solution pour la fixation de câbles dans des espaces réduits. L'arceau est fixé en utilisant la cheville Clipfix SD ou la cheville à frapper N 6 F. Pour une installation avec le Clipfix SD, aucune vis supplémentaire n'est nécessaire. Pour une installation avec la cheville à frapper N, la cheville s'expanse contre les parois du forage lorsque le clou est enfoncé. L'arceau KB est idéal pour fixer de façon sûre plusieurs câbles individuels, également en cas de températures extrêmes de -20 °C à +80 °C.

Numéro d'article 58136FIS
Délka
Design Oboustranný
Vhodné pro počet kabelů NYM 3x1,5 16
Délka (mm) 230
Značka Fischer
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Délka 230 mm
Design Oboustranný
Vhodné pro počet kabelů NYM 3x1,5 16
Délka (mm) 230
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g) 16.18
Komoditní kód 3926909790

La description

L'arceau KB est une solution pour la fixation de câbles dans des espaces réduits. L'arceau est fixé en utilisant la cheville Clipfix SD ou la cheville à frapper N 6 F. Pour une installation avec le Clipfix SD, aucune vis supplémentaire n'est nécessaire. Pour une installation avec la cheville à frapper N, la cheville s'expanse contre les parois du forage lorsque le clou est enfoncé. L'arceau KB est idéal pour fixer de façon sûre plusieurs câbles individuels, également en cas de températures extrêmes de -20 °C à +80 °C.

Numéros d'articles

Numéro d'article 58136FIS
EAN 4006209581360
UBB 500616760731
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 58136
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.