text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de tournevis hexagonal 950 SPKL/9 SM HF 9 pcs. SW 1,5-10 mm long codé couleu


950/9 Hex-Plus Multicolore HF 1 Jeu de clés L, métrique, BlackLaser, avec fonction de maintien, 9 pièces 3x 950 SPKL Clé L Multicolore, métrique : 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm 6x 950 SPKL HF Clé L Multicolore, métrique, avec fonction de maintien : 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmUn jeu de clés en L de haute qualité avec un

Numéro d'article 3U014553
Couleur Ensemble avec plusieurs couleurs
Tailles (mm) 1.5 - 10
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Oui
Marque Wera
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Ensemble avec plusieurs couleurs
Tailles (mm) 1.5 - 10
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Oui
Marque Wera
Model 950/9
Type Multicolor HF Ball End Hex L-Key Set

La description

950/9 Hex-Plus Multicolore HF 1 Jeu de clés L, métrique, BlackLaser, avec fonction de maintien, 9 pièces 3x 950 SPKL Clé L Multicolore, métrique : 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm 6x 950 SPKL HF Clé L Multicolore, métrique, avec fonction de maintien : 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmUn jeu de clés en L de haute qualité avec un code couleur et une pochette plastique pratique. L'outil est ainsi rapidement à portée de main et la poignée ergonomique et agréable est facile à manipuler, même à basse température. Le clip résistant à l'usure permet de ranger les clés en L en toute sécurité et de les retirer facilement. Le profil Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum et les dommages à la tête de la vis sont pratiquement éliminés. La pointe à bille sur le bras long permet de travailler en toute sécurité, même dans des situations d'installation difficiles. La fonction de maintien permet de maintenir fermement les vis sur l'outil. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les touches L permettent un accès rapide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U014553
EAN 4013288188403
UBB 500678967414
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05022210001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.