text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de tournevis dynamométriques 7440/41/42 27 pièces 0,3-6 Nm réglable WERA


7440/41/42 Jeu de tournevis dynamométriques Kraftform 0,3-6,0 Nm, 27 pièces 2x Série 7400 Kraftform tournevis dynamométriques réglables (0,1-3,0 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor : 7440x0,3-1,2 Nm, 7441x1,2-3,0 Nm 1x Série 7400 Kraftform manche pistolet, tournevis dynamométriques réglables (3,0-8,8 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor

Numéro d'article 7U865890
Emballage Coffre
Poids 1145
Longueur totale (mm) 255
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Poids 1145
Longueur totale (mm) 255
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 0.3 - 6
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 27
Nombre de bits Torx 18
Nombre de bits total 24
Avec support magnétique Non
Nombre de limes 0
Nombre de bits internes hexagonaux 6
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 24
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Modèle de tournevis Oui
Avec cliquet de mèche Non
Avec poignée Oui
Avec échelle Oui
Marque Wera
Model 7440/41
Type Bit Set

La description

7440/41/42 Jeu de tournevis dynamométriques Kraftform 0,3-6,0 Nm, 27 pièces 2x Série 7400 Kraftform tournevis dynamométriques réglables (0,1-3,0 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor : 7440x0,3-1,2 Nm, 7441x1,2-3,0 Nm 1x Série 7400 Kraftform manche pistolet, tournevis dynamométriques réglables (3,0-8,8 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor : 7442 x 3,0-6,0 Nm 9x 867/1 TZ embouts TORX® : TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 9x 867/1 Embouts IP TORX PLUS® : 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm 6x 840/1 Embouts Z : 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm. Deux tournevis dynamométriques de haute précision avec réglage variable du couple. Un tournevis dynamométrique avec manche pistolet Kraftform pour le transfert d'un couple particulièrement élevé , multi-composants pour des vitesses de travail élevées et un vissage particulièrement ergonomique. Réglage simple de la valeur de couple requise sans outil spécial. Valeur de l'échelle facile à lire. Technologie de serrage rapide Rapidaptor pour un changement d'embout rapide. Couple illimité pour desserrer les vis grippées. Poignée Kraftform à plusieurs composants avec zones dures et souples pour des vitesses de travail élevées, tout en restant agréable à la main. Comprend un assortiment d'embouts dans un coffret en plastique stable et de haute qualité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7U865890
EAN 4013288113924
UBB 500643594871
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05074739001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.