text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de tournevis dynamométriques 13 pièces 0,8-5 Nm fente/PH/PZD/plus moins WIHA


Avec un couple de rotation réglable en continu et graduation à fenêtre intégrée. Avec poignée multi-composants SoftFinish®. Lames isolées. Contrôle unitaire selon CEI 60900. Affichage numérique de la valeur de couple sélectionnée. Signal clic lorsque la valeur de couple réglée est atteinte. Précision de déclenchement +/- 6 % de la valeur d’échelle réglée DIN EN ISO 6789 Contenu : 1 tournevis dynamométrique 1 support manuel pour embouts 1 porte-embout avec technique de verrouillage mécanique, longueur 170 mm 1 appareil de réglage (Torque-Setter) 1 embout slim pour vis à fente dans chacune des tailles 2,5 / 3,5 / 5,5 mm* 1 embout slim pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2* 1 embout slim pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2* 1 embout slim pour vis de serrage plus-moins (fente/PZD) dans chacune des tailles 1 / 2* * Tous les embouts slim de 75 mm de long

Artículo No. 5M803505
Isolé Oui
Emballage Sac
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre de tournevis plats 3
Embalado por 1

Especificaciones

Isolé Oui
Emballage Sac
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre de tournevis plats 3
Nombre total d'outils 13
Finition de la poignée Autre
Marque Wiha
Model TorqueVario-S Electric

Números de artículo

Artículo No. 5M803505
EAN 4010995406745
UBB 500582504949
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 40674
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.