text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de tournevis 932/6 6 pièces fente/PH Poignée bicomposant Lame/embout 6 pans


932/6 Jeu de tournevis Kraftform Wera : Tournevis et crémaillère, 6 pièces 2x 917 SPH Tournevis pour vis Phillips : PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 932 A Tournevis pour vis à fente : 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmWera Tournevis pour la fixation, le burinage et le desserrage de vis grippées. Manche Kraftform à plusieurs composants po

Numéro d'article 81992.018.282
Isolé Oui
Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 4
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 6
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Finition de la poignée Autre
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Capuchon rotatif Oui
Marque Wera
Model 932/6
Type Screwdriver Set

La description

932/6 Jeu de tournevis Kraftform Wera : Tournevis et crémaillère, 6 pièces 2x 917 SPH Tournevis pour vis Phillips : PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 932 A Tournevis pour vis à fente : 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmWera Tournevis pour la fixation, le burinage et le desserrage de vis grippées. Manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant.<,br>Kraftform Plus : des zones de préhension dures pour des vitesses de travail élevées tandis que des zones souples assurent un transfert de couple élevé. Une lame hexagonale en matériau de mèche de haute qualité qui s'étend jusqu'à la lame assure un transfert complet de la force, même lorsqu'elle est frappée avec un marteau. Le matériau trempé ductile empêche la lame de se briser ou de se fendre. Livré avec un capuchon de protection contre les chocs pour une durée de vie accrue et un risque réduit d'éclatement. Un couple plus important peut être transféré à l'aide d'une clé à fourche ou à anneau appliquée à la mitre hexagonale intégrée. La pointe Wera Black Point et un processus de durcissement complexe garantissent une longue durée de vie de la pointe, une meilleure protection contre la corrosion et un ajustement précis. La fonction antiroulis hexagonale empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81992.018.282
EAN 4013288018090
UBB 240124974918
UNSPSC 27111728
N° Article du fabricant 05018282001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.