text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de tournevis 367/6 TORX HF 6 pièces TORX® Poignée bicomposant lame ronde WER


367/6 TORX® HF Kraftform Plus Jeu de tournevis avec fonction de maintien et support, 6 pièces 6x 367 TORX® HF Tournevis avec fonction de maintien pour vis TORX® : TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm Jeu de tournevis 6 pièces pour vis TORX®. Manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant. Kraftform Plus : des zones de préhension dures pour des vitesses de travail élevées et des zones souples pour un transfert de couple élevé. Fonction de maintien : les forces de coincement résultant de la pression de contact entre la pointe d'entraînement et le profil de la vis maintiennent fermement la vis sur l'outil. La fonction antiroulis hexagonale empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail. Marquage de la poignée pour un repérage et un tri simplifiés de l'outil.

Numéro d'article 0V776618
Isolé Oui
Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 6
Nombre total d'outils 6
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Finition de la poignée Autre
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 367/6 TORX HF
Type Screwdriver Set

La description

367/6 TORX® HF Kraftform Plus Jeu de tournevis avec fonction de maintien et support, 6 pièces 6x 367 TORX® HF Tournevis avec fonction de maintien pour vis TORX® : TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm Jeu de tournevis 6 pièces pour vis TORX®. Manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant. Kraftform Plus : des zones de préhension dures pour des vitesses de travail élevées et des zones souples pour un transfert de couple élevé. Fonction de maintien : les forces de coincement résultant de la pression de contact entre la pointe d'entraînement et le profil de la vis maintiennent fermement la vis sur l'outil. La fonction antiroulis hexagonale empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail. Marquage de la poignée pour un repérage et un tri simplifiés de l'outil.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V776618
EAN 4013288100764
UBB 500643206617
UNSPSC 27111728
N° Article du fabricant 05028059001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.