text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Jeu de tournevis 367/6 TORX BO 6 pièces TORX® avec perçage Poignée bicomposant l


367/6 TORX® BO Kraftform Jeu de tournevis et support, 6 pièces 6x 367 TORX® BO Tournevis pour vis TORX® inviolables : TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm Jeu de tournevis 6 pièces avec manche Kraftform pour un travail agréable et ergonomique qui évite les ampoules et les callosités. Les vis TORX® BO sont doté

Numéro d'article 5I880757
Isolé Oui
Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 6
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Finition de la poignée Autre
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Marque Wera
Model 367/6

La description

367/6 TORX® BO Kraftform Jeu de tournevis et support, 6 pièces 6x 367 TORX® BO Tournevis pour vis TORX® inviolables : TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm Jeu de tournevis 6 pièces avec manche Kraftform pour un travail agréable et ergonomique qui évite les ampoules et les callosités. Les vis TORX® BO sont dotées d'une goupille saillante dans leur profil d'entraînement. Cela empêche tout desserrage non autorisé, car les outils hexagonaux "normaux" ne peuvent pas déplacer ces vis. Seuls les outils TORX® BO spéciaux sont dotés d'un alésage qui peut être glissé sur la goupille. La pointe Wera Black Point et un processus de durcissement complexe garantissent une longue durée de vie de la pointe, une meilleure protection contre la corrosion et une adaptation exacte. Le dispositif antiroulis hexagonal empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail. Marquage de la poignée pour faciliter le repérage et le classement de l'outil. Comprend un support pratique pour un rangement ordonné des tournevis

Numéros d'articles

Numéro d'article 5I880757
EAN 4013288028907
UBB 500643293813
UNSPSC 27111728
N° Article du fabricant 05138250001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.