text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 IS/7 7PC


160 iS/7 Rack Screwdriver set Kraftform Plus Series 100, testeur de phase unipolaire et rack. Avec diamètre de lame réduit, 7 pièces 2x 162 iS PH VDE Tournevis isolés avec diamètre de lame réduit pour vis Phillips : PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 165 iS PZ/S VDE Tournevis isolé avec diamètre de lame réduit pour vis PlusMinus (Pozidriv/fente) : # 2 x 100 mm 3x 160 iS VDE Tournevis isolé avec diamètre de lame réduit pour vis à fente : 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm 1x 247 Testeur de phase unipolaire : 0,5 x 3 x 70 mm Jeu de tournevis 7 pièces avec diamètre de tige réduit et protection d'isolation intégrée permettant d'accéder et d'actionner même les éléments de vis et de ressort situés à faible hauteur. Poignée Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique qui élimine les ampoules et les callosités. Les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé. ",Take it easy" , Tool Finder : code couleur en fonction du profil et de la taille. La fonction anti-roulement empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail. Comprend un testeur de phase unipolaire et 1 support de rangement.

Položka č. 0Z277615
Izolácia Áno
Balenie Box
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Balenie Box
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 2
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 4
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 7
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 160 IS/7
Type Screwdriver Set

Popis

160 iS/7 Rack Screwdriver set Kraftform Plus Series 100, testeur de phase unipolaire et rack. Avec diamètre de lame réduit, 7 pièces 2x 162 iS PH VDE Tournevis isolés avec diamètre de lame réduit pour vis Phillips : PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 165 iS PZ/S VDE Tournevis isolé avec diamètre de lame réduit pour vis PlusMinus (Pozidriv/fente) : # 2 x 100 mm 3x 160 iS VDE Tournevis isolé avec diamètre de lame réduit pour vis à fente : 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm 1x 247 Testeur de phase unipolaire : 0,5 x 3 x 70 mm Jeu de tournevis 7 pièces avec diamètre de tige réduit et protection d'isolation intégrée permettant d'accéder et d'actionner même les éléments de vis et de ressort situés à faible hauteur. Poignée Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique qui élimine les ampoules et les callosités. Les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé. ",Take it easy" , Tool Finder : code couleur en fonction du profil et de la taille. La fonction anti-roulement empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail. Comprend un testeur de phase unipolaire et 1 support de rangement.

Čísla materiálu

Položka č. 0Z277615
EAN 4013288160713
UBB 500643273690
UNSPSC 27111728
Číslo materiálu výrobcu 05006480001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.