text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de tournevis 160 i/165 i/7 7 pièces fente/PZD avec support mural VDE WERA


160 i/165 i/7 Rack Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100, testeur de phase unipolaire et rack, 7 pièces 2x 165 i PZ VDE Tournevis isolés pour vis Pozidriv : PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 160 i VDE Tournevis isolés pour vis à fente : 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm 1x 247 Testeur de phase unipolaire : 0,5 x 3 x 70 mm Jeu de tou

Numéro d'article 8C386617
Isolé Oui
Emballage Box
Isolé 1 000 V Oui
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Emballage Box
Isolé 1 000 V Oui
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 5
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 7
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Finition de la poignée Autre
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Wera
Model 160 I/165 I/7
Type Screwdriver Set

La description

160 i/165 i/7 Rack Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100, testeur de phase unipolaire et rack, 7 pièces 2x 165 i PZ VDE Tournevis isolés pour vis Pozidriv : PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 160 i VDE Tournevis isolés pour vis à fente : 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm 1x 247 Testeur de phase unipolaire : 0,5 x 3 x 70 mm Jeu de tournevis de 7 pièces avec tournevis isolés testés individuellement selon IEC 60900. Test individuel à 10 000 volts afin de garantir un travail sûr à la tension autorisée de 1 000 volts. Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, sans ampoules ni callosités. Les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples garantissent un transfert de couple élevé. Embout partiellement laser : l'embout s'insère littéralement dans la tête de la vis et empêche tout glissement. La fonction anti-roulement empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail. Incluant un testeur de phase unipolaire et 1 support de rangement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C386617
EAN 4013288041715
UBB 500643272601
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05006148001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.