text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de tarauds à main DIN 352 M30 x 3,5 mm HSS ISO2 (6H) 3 pièces PROMAT


HSS. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour trous débouchants et borgnes. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 1 000 N/mm²

Numéro d'article 4D037586
Nombre de parties 3
Diamètre (mm) 26.5-26.5
Taille du filetage (métrique) 30-30
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de parties 3
Diamètre (mm) 26.5-26.5
Taille du filetage (métrique) 30-30
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D037586
EAN 4015448604969
UBB 500582010673
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.