text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de tarauds à main DIN 2181 M6 x 0,75 mm HSS ISO2 (6H) 2 pièces PROMAT


HSS. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour trous débouchants et borgnes. Pour aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ

Numéro d'article 1L389404
Nombre de parties 2
Diamètre (mm) 5.25-5.25
Taille du filetage (métrique) 6-6
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de parties 2
Diamètre (mm) 5.25-5.25
Taille du filetage (métrique) 6-6
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L389404
EAN 4015448675167
UBB 500581093282
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867056
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.