text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de tarauds à main DIN 2181 M24 x 1,5 mm HSS ISO2 (6H) 2 pièces PROMAT


HSS. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour trous débouchants et borgnes. Pour aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ

Numéro d'article 7W628424
Nombre de parties 2
Diamètre (mm) 22.5-22.5
Taille du filetage (métrique) 24-24
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de parties 2
Diamètre (mm) 22.5-22.5
Taille du filetage (métrique) 24-24
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7W628424
EAN 4015448675525
UBB 500583316905
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867067
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.