Pinces multiprises
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
Pinces et pincettes
Clé Spéciale
Pinces multiprises
0H569106
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
Jeu de pinces Cobra®-Set contenu 5 pièces gris atramenté boîte en carton KNIPEX
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0H569106
Emballage
Coffre
Nombre total d'outils
5
Nombre de pinces multiprises
5
Marque
Knipex
Type
Cobra Set
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Emballage
Coffre
Nombre total d'outils
5
Nombre de pinces multiprises
5
Marque
Knipex
Type
Cobra Set
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
KNIPEX Cobra® Set Les KNIPEX Cobra® sont les légendaires pinces à pompe à eau high-tech de KNIPEX. Grâce à son effet autobloquant extrêmement puissant, elle permet de travailler en économisant de lénergie sans glisser sur la pièce à usiner. Sac à roulettes de haute qualité en tissu polyester résistant. Equipé de la pince à pompe à eau KNIPEX Cobra® high-tech en cinq longueurs différentes de 125 à 300 mm. Dimensions, ouvert (L x H) : 430 x 325 mm. Contenu : 1 x 87 01 125 KNIPEX Cobra® Pince à pompe à eau high-tech (125 mm), 1 x 87 01 150 Knipex Cobra® Pince à pompe à eau high-tech (150 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® Pince à pompe à eau high-tech (180 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra® Pince à pompe à eau high-tech (250 mm), 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® Pince à pompe à eau high-tech (300 mm),
Numéros d'articles
Numéro d'article
0H569106
EAN
4003773082613
UBB
500682552772
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
00 19 55 S5