text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de lames interchangeables SlimBit electric 12 pièces fente/PH/(+/- WIHA


Isolation VDE. Fabriqué selon CEI 60900:2012. Isolation de protection entièrement intégrée dans la zone avant. Tous les embouts de 75 mm de long (entraînement : Six pans mâles de 6 mm) Pour une utilisation avec des poignées dynamométriques isolées VDE et des porte-embouts isolés VDE (non inclus dans le contenu de la livraison - à commander séparément) Contenu : 1 embout slim pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 / 5,5 mm 1 embout slim pour vis cruciformes dans chacune des tailles (PH) 1 / 2, (PZD) 1 / 2 1 embout slim pour vis à profilé plus-moins (+/- PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 1 embout slim pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25

Numéro d'article 1L860299
Adapté à Autre
Emballage Support
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 4
Nombre de bits Torx 4
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Autre
Emballage Support
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 4
Nombre de bits Torx 4
Nombre de bits fente 2
Nombre de bits total 12
Avec support magnétique Non
Avec cliquet de mèche Non
Avec poignée Non
Marque Wiha

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L860299
EAN 4010995431624
UBB 500581105573
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 43162
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.