text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de forets universels SHOCKWAVE™ 8 pièces 4/5/6/8/10/12 mm 6 pans MILWAUKEE


Pointe en carbure (TCT). Convient pour les mandrins de perçage à 3 mors. Tige à six pans. Spirale blanche pour une distinction facileContenu :4 x 90 mm / 5 / 5 / 6 / 6/ x 100 mm / 8 / 10 x 120 mm / 12 x 150 mmChamps d’application : Pour le perçage dans le béton, la brique, les tuiles, le béton cellulaire, le métal fin, l’aluminium, les carreaux de céramique tendres à moyennement durs, tous les types de bois et le plastiqueLivraison dans une boîte en plastique

Numéro d'article 0U452522
Emballage Autre
Système d'enregistrement Autre
Diamètre (mm) 4 - 12
Nombre total d'outils 8
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Autre
Système d'enregistrement Autre
Diamètre (mm) 4 - 12
Nombre total d'outils 8
Matière de coupe Autre
Nombre de forets pour le verre 0
Nombre de forets pour la céramique 0
Nombre de forets pour carrelage 0
Nombre de forets universels 0
Nombre de forets pour le béton 0
Nombre de forets pour l’acier inoxydable 0
Nombre de forets pour le bois 0
Nombre de forets pour le plastique 0
Nombre de forets pour les métaux non ferreux 0
Nombre de forets pour l’acier 0
Nombre de forets pour la pierre 0
Marque Milwaukee
Type Multi-Material Drill Set

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U452522
EAN 4058546287405
UBB 500718054314
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4932471112
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.