Jeu d'embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Jeu d'embouts
6W734480
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
Jeu de forets Bosch 2609255003
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6W734480
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
2.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
30
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté au plastique
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
57
Diamètre du foret (mm)
2.5
Diamètre d'arbre (mm)
2.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
30
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Matière de coupe
HSS
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Type
Metal Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6W734480
EAN
3165140406857
UBB
500699331533
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
2609255003