text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de cliquets KK Zyklop MS1 8 pièces sac à rabat WERA


Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4" ,, 8 pièces 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4" , drive : 1/4" , x 152 mm 1x 8004 A Zyklop Metal Ratchet avec levier de commutation et entraînement 1/4" , 1/4" x 141 mm 1x 87964 A Zyklop Metal Ratchet avec levier de commutation et entraînement 1/4", : 1/4" x 141 mm 1x 8796 LA Rallonge Zyklop ",flexible-

Numéro d'article 8O779022
Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 8
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 2
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Wera
Type Tool Set

La description

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4" ,, 8 pièces 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4" , drive : 1/4" , x 152 mm 1x 8004 A Zyklop Metal Ratchet avec levier de commutation et entraînement 1/4" , 1/4" x 141 mm 1x 87964 A Zyklop Metal Ratchet avec levier de commutation et entraînement 1/4", : 1/4" x 141 mm 1x 8796 LA Rallonge Zyklop ",flexible-lock" , avec douille à rotation libre, longue, 1/4" x 150 mm 1x 8794 LA Rallonge Zyklop ",flexible-lock" , avec douille à rotation libre, longue, 1/4" : 1/4" x 150 mm 1x 8794 LA Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/4" : 1/4" x 150 mm 1x 8794 LA Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/4" : 1/4" , x 150 mm 1x 8794 SA Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, courte, 1/4", : 1/4" x 75 mm 1x 8784 A1 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/4" : 1/4" , x 37 mm 1x 8794 A Rallonge Zyklop oscillante, 1/4", : 1/4" , x 56 mm 1x 8795 A Joint universel Zyklop, 1/4", : 1/4" , x 35.5 mmEnsemble de cliquets compacts avec 2 cliquets ¼" , Zyklop Speed et Zyklop Metal avec levier de commutation ainsi que 6 accessoires. Cliquet Zyklop Speed avec volant d'inertie et douille à rotation libre facile à saisir pour des vitesses de travail élevées , tête de cliquet pivotant librement , verrouillage prédéfini à 0° et 90° à gauche et à droite ainsi qu'à 15° de 90° vers l'intérieur , peut être utilisé comme tournevis conventionnel en position 0° , verrouillage sûr des douilles également en position de vissage , commutation gauche/droite , denture fine , petit angle de retour de 5° , poignée Kraftform multicomposants pour un travail peu fatigant. Cliquet Zyklop Metal avec levier de commutation , cliquet Zyklop Metal avec levier de commutation , conception mince pour travailler même dans des espaces très restreints , les 72 dents à denture fine permettent un petit angle de retour de 5° , levier de commutation pour un changement de direction pratique , fonction de verrouillage sûr des douilles , cliquet forgé entièrement en métal (acier au chrome-molybdène) pour une robustesse particulièrement élevée et une longue durée de vie , disposition incroyablement compacte : beaucoup d'outils dans un minimum d'espace , boîte textile extrêmement compacte, très robuste et durable , peut être placée verticalement dans une étagère d'atelier pour un rangement ordonné , peut être posée sur des surfaces sensibles grâce au matériau extérieur textile , poids et volume réduits pour une mobilité simplifiée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O779022
EAN 4013288178633
UBB 500643556839
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05135949001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.