text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés polygonales doubles 20/8 8 pcs. ouverture de clé 6-22 mm contre-coud


Clés métriques de différentes tailles dans un étui à roulettes. Côtés de l'anneau profondément coudés, angle d'appui de 75°Conception intelligente robuste, mince et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TSurface antidérapante et agréable pour la peauExtrêmement résistante, exceptionnellement durableForgée par immersion, trempée

Numéro d'article G0261.001.780
Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 8
Nombre total d'outils 8
Largeur de clé (mm) 6 - 22
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 8
Nombre total d'outils 8
Largeur de clé (mm) 6 - 22
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1140
Type Wrench Set

La description

Clés métriques de différentes tailles dans un étui à roulettes. Côtés de l'anneau profondément coudés, angle d'appui de 75°Conception intelligente robuste, mince et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TSurface antidérapante et agréable pour la peauExtrêmement résistante, exceptionnellement durableForgée par immersion, trempée et refroidie dans un bain d'huileAcier allié chromé de qualité supérieure, chroméEtui à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréProtection sûre de l'outil avec un minimum d'espace requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article G0261.001.780
EAN 4018754080977
UBB 203120177324
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 96410405
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.