text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés polygonales doubles 20/12 12 pcs. ouverture de clé 6-32 mm contre-co


Clés métriques de différentes tailles dans une valise à roulettes. Côtés de l'anneau profondément coudés, angle d'appui de 75°Conception intelligente robuste, mince et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en T Surface antidérapante et agréable à la peauExtrêmement résistante, exceptionnellement durableForgée par chute, trempée et refroidie dans un bain d'huileAcier allié chromé de qualité supérieure, chroméEtui roulant robuste avec fermeture auto-agrippante en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréProtection sûre de l'outil avec un minimum d'encombrement.

Numéro d'article G0261.001.790
Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 12
Nombre total d'outils 12
Largeur de clé (mm) 6 - 32
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 12
Nombre total d'outils 12
Largeur de clé (mm) 6 - 32
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 2890
Code des marchandises 8204110000
Type Wrench Set

La description

Clés métriques de différentes tailles dans une valise à roulettes. Côtés de l'anneau profondément coudés, angle d'appui de 75°Conception intelligente robuste, mince et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en T Surface antidérapante et agréable à la peauExtrêmement résistante, exceptionnellement durableForgée par chute, trempée et refroidie dans un bain d'huileAcier allié chromé de qualité supérieure, chroméEtui roulant robuste avec fermeture auto-agrippante en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréProtection sûre de l'outil avec un minimum d'encombrement.

Numéros d'articles

Numéro d'article G0261.001.790
EAN 4018754080984
UBB 203120263603
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 96410406
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.