text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés polygonales doubles 2-8 8 pcs. ouverture de clé 6-22 mm contre-coudé


Anneaux fortement décalés, parois solides mais minces, profil UD, Selon DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé, Finition satinée non éblouissante, Forgé et usiné avec soin par des professionnels : Anneau : à paroi mince, décalé de 5° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission en douceur de la force, Grande résistance à la flexion - ne se fracture pas et ne se brise pas en cas de surcharge, ce qui minimise le risque de blessure, La surcharge se traduit par une déformation, Pour les boulons extrêmement profonds ou encastrés, Qualité industrielle de premier ordre pour les utilisations continues les plus dures.

Numéro d'article G2146.001.775
Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 8
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 8
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 8
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 8
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés mixtes à cliquet 0
Nombre de clés à tête pivotante 0
Nombre de clés à cliquet réversibles 0
Largeur de clé (mm) 6 - 22
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1350
Code Douanier 8204110000
Model 2-8
Type Double Ended Ring Spanner Set

La description

Anneaux fortement décalés, parois solides mais minces, profil UD, Selon DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé, Finition satinée non éblouissante, Forgé et usiné avec soin par des professionnels : Anneau : à paroi mince, décalé de 5° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission en douceur de la force, Grande résistance à la flexion - ne se fracture pas et ne se brise pas en cas de surcharge, ce qui minimise le risque de blessure, La surcharge se traduit par une déformation, Pour les boulons extrêmement profonds ou encastrés, Qualité industrielle de premier ordre pour les utilisations continues les plus dures.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2146.001.775
EAN 4010886603055
UBB 240120069952
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6030580
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.