text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés plates 6004 Joker 4 Jeu 1 7-19 mm auto-ajustable WERA


6004 Joker 4 set 1 jeu de clés à molette, 4 pièces 1x 6004 Joker XS clé à molette : 7-10 x 1/4-3/8" , x 117 mm 1x 6004 Joker S clé à molette : 10-13 x 7/16-1/2" , x 154 mm 1x 6004 Joker M clé à molette : 13-16 x 1/2-5/8" , x 188 mm 1x 6004 Joker L clé à molette : 16-19 x 224 mmDe nombreux utilisateurs souhaitent disposer d'un outil de vissage universel

Numéro d'article 9J044889
Emballage Sac
Longueur (mm) 224
Largeur de clé max. (mm) 19
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Longueur (mm) 224
Largeur de clé max. (mm) 19
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 4
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Position de la mâchoire (°) 30
Marque Wera
Model 6004 Joker

La description

6004 Joker 4 set 1 jeu de clés à molette, 4 pièces 1x 6004 Joker XS clé à molette : 7-10 x 1/4-3/8" , x 117 mm 1x 6004 Joker S clé à molette : 10-13 x 7/16-1/2" , x 154 mm 1x 6004 Joker M clé à molette : 13-16 x 1/2-5/8" , x 188 mm 1x 6004 Joker L clé à molette : 16-19 x 224 mmDe nombreux utilisateurs souhaitent disposer d'un outil de vissage universel offrant le plus large éventail d'applications possible. Il doit s'agir d'un outil unique pour de multiples dimensions métriques et impériales. Il doit s'adapter automatiquement aux différentes tailles de vis. Il doit pouvoir être saisi en toute sécurité sans endommager quoi que ce soit et permettre des vitesses de travail élevées. Grâce à ses mâchoires continues et parallèles, le Joker 6004 remplace plusieurs tailles de clés uniques. La taille requise est réglée automatiquement et en continu lors de la fixation de l'outil sur le boulon ou la vis hexagonale. Le mécanisme de levier intégré serre fermement la vis hexagonale ou le boulon entre les mâchoires, ce qui réduit considérablement le risque de glissement ou d'endommagement. La fonction de cliquet assure un vissage rapide et régulier sans avoir à retirer l'outil. L'utilisation de prismes rectangulaires d'une largeur d'angle permet d'obtenir un angle de retour de seulement 30°. La conception à un seul bras, associée à la fonction de cliquet et au prisme d'angle, permet de travailler même dans des espaces restreints. Le Joker 6004 réglable est l'outil de vissage universel. Réglage automatique. Préhension. Enjambement. Jeu de 4 pièces pour au moins 18 vis métriques et impériales différentes, livré dans un sac pliant compact. Les sacs Joker peuvent être fixés aux murs, aux étagères, aux chariots d'atelier et au système Wera 2go grâce au système de fixation à boucles et à crochets situé au dos.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J044889
EAN 4013288217516
UBB 500716846539
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05020110001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.