text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés mixtes 7-012 12 pcs. ouverture de clé 10-32 mm forme A CV-acier GEDO


En combinaison avec la pratique, Conception selon DIN 3113 Forme A, ISO 3318, ISO 7738, Avec la même taille à chaque extrémité, Côté de l'anneau coudé à 15°, avec arbre creux, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 12
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 12
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de clés plates à couronne 12
Nombre de clés mixtes à cliquet 0
Nombre de clés à tête pivotante 0
Nombre de clés à cliquet réversibles 0
Largeur de clé (mm) ['10.000', '32.000']
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 2500
Model 7-012
Type Combination Spanner Set

La description

En combinaison avec la pratique, Conception selon DIN 3113 Forme A, ISO 3318, ISO 7738, Avec la même taille à chaque extrémité, Côté de l'anneau coudé à 15°, avec arbre creux, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2114.001.785
EAN 4010886609316
UBB 240120106259
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6093150

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.