text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés mixtes 13/26 26 pcs. ouv. de clé 6-32 mm forme A acier allié au chro


clé aux dimensions métriques, même tailles de clésDIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme Aj côté mâchoire droit, côté anneau coudé à 15°conception intelligente robuste, fine et légèregrande résistance à la flexion grâce au double profil en Tla finition ronde de STAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne préhensionextrêmement robuste, d'une longévité exceptionnelleforgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileacier allié au chrome, chroméemballage en carton

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Emballage Carton
Nombre total d'outils 26
Nombre de clés plates à couronne 26
Largeur de clé (mm) 6 - 32
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Emballage Carton
Nombre total d'outils 26
Nombre de clés plates à couronne 26
Largeur de clé (mm) 6 - 32
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 4430
Code Douanier 8204110000
Type Wrench Set

La description

clé aux dimensions métriques, même tailles de clésDIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme Aj côté mâchoire droit, côté anneau coudé à 15°conception intelligente robuste, fine et légèregrande résistance à la flexion grâce au double profil en Tla finition ronde de STAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne préhensionextrêmement robuste, d'une longévité exceptionnelleforgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileacier allié au chrome, chroméemballage en carton

Numéros d'articles

Numéro d'article G0231.001.795
EAN 4018754080618
UBB 203120261706
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 96400805

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.