text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés mixtes 1 B-08 8 pcs. ouverture de clé 10-24 mm forme B CV-acier GEDO


Selon la norme DIN 3113, forme B, l'extrémité fine et nervurée garantit des couples maximaux. selon DIN 3113, Forme B, ISO 3318, ISO 7738, Acier au vanadium 31CrV3, chromé, Forgé et usiné avec soin, Anneau : décalé de 10° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission douce de la force, La surcharge se traduit par une déformation, L'anneau

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 8
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 8
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de clés plates à couronne 8
Nombre de clés mixtes à cliquet 0
Nombre de clés à tête pivotante 0
Nombre de clés à cliquet réversibles 0
Largeur de clé (mm) 10 -24
Marque GEDORE

La description

Selon la norme DIN 3113, forme B, l'extrémité fine et nervurée garantit des couples maximaux. selon DIN 3113, Forme B, ISO 3318, ISO 7738, Acier au vanadium 31CrV3, chromé, Forgé et usiné avec soin, Anneau : décalé de 10° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission douce de la force, La surcharge se traduit par une déformation, L'anneau décalé assure une meilleure prise sur les écrous et les boulons à gorge profonde ou encastrés, Qualité industrielle de premier ordre pour une utilisation continue, Aspect non éblouissant grâce au chrome mat, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des zones de contact optimales, Extrémité ouverte à nervures minces pour une plus grande résistance garantit des couples maximaux

Numéros d'articles

Numéro d'article G2102.001.770
EAN 4010886601181
UBB 240120120847
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6011870

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.