text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés mixtes 1 B-026 26 pcs. ouv. de clé 6-32 mm forme B CV-acier GEDORE


Selon la norme DIN 3113, forme B, l'extrémité fine et nervurée garantit des couples maximaux. DIN 3113, Forme B, ISO 3318, ISO 7738, Acier au vanadium 31CrV3, chromé, Forgé et usiné avec soin, Anneau : décalé de 10° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission douce de la force, La surcharge est indiquée par une déformation, L'anneau déca

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 26
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 26
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de clés plates à couronne 26
Nombre de clés mixtes à cliquet 0
Nombre de clés à tête pivotante 0
Nombre de clés à cliquet réversibles 0
Largeur de clé (mm) 6 - 32
Marque GEDORE

La description

Selon la norme DIN 3113, forme B, l'extrémité fine et nervurée garantit des couples maximaux. DIN 3113, Forme B, ISO 3318, ISO 7738, Acier au vanadium 31CrV3, chromé, Forgé et usiné avec soin, Anneau : décalé de 10° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission douce de la force, La surcharge est indiquée par une déformation, L'anneau décalé assure une meilleure prise sur les écrous et boulons à gorge profonde ou encastrés, Qualité industrielle de premier ordre pour une utilisation continue, Aspect non éblouissant grâce au chrome mat, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des zones de contact optimales, Extrémité ouverte à nervures minces pour une résistance accrue garantit des couples maximaux

Numéros d'articles

Numéro d'article G2102.001.815
EAN 4010886601297
UBB 203122573124
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6012920

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.